Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? 91-AH 21 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 6 - 25 (4x 6 - 16 nach DIN V 47640) mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ 91-AH 21 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 6 - 25 (4x 6 - 16 nach DIN V 47640) mm²
3M™ 91-AH 21 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, 0,6/1 kV, 4x 6 - 25 (4x 6 - 16 nach DIN V 47640) mm²
Artikel-Nr.:
     3461-40196309
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100040275
EAN/GTIN:
     8712403581704
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffen 3m
schrumpfmuffe
Die 3M Warmschrumpfverbindungsgarnitur der Serie 91 AH N eignet sich für alle ungeschirmten, nicht armierten Kabel mit PVC oder VPE Leiterisolierung im Niederspannungsbereich bis 0,6/1kV. Dabei kann sie sowohl für Freiluftanwendungen als auch für die Erdverlegung eingesetzt werden. Sie ist gemäß DIN V 47640 für Pressverbinder entwickelt und freigegeben. Die Warmschrumpfverbindungsgarnitur besteht aus einem dickwandigen, schmelzkleberbeschichteten Außenschlauch und vier beziehungsweise fünf schmelzkleberbeschichteten Innenschläuchen. Pressverbinder sind im Lieferumfang nicht enthalten. Aufgrund ihrer guten Beständigkeit gegen Chemikalien und Laugen gewährleistet sie einen hohen mechanischen Schutz für die Verbindung. Sie ist UV beständig und bietet einen hervorragenden Feuchtigkeitsschutz. Die halogenfreie Verbindungsgarnitur verfügt über gute Isoliereigenschaften und eignet sich somit für den Einsatz in der Elektroinstallation, in der Industrie und bei Energieversorgungsunternehmen. Sie ist einfach und schnell zu montieren dank ihrer schlanken Bauweise auch auf engem Raum.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 91-AH-21N, 91AH21N, 7100040275, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Montagezubehör, Muffe, Muffen, Uebergangsmuffe, Uebergangsmuffen, Verbinder, Verbindungsgarnitur, Verbindungsgarnituren, Verbindungsmuffe, Verbindungsmuffen, Warmschrumpf, Warmschrumpf Garnitur, Warmschrumpf Garnituren, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Garnituren, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfgarnituren, Warmschrumpfmuffe, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, Übergangsmuffe, Übergangsmuffen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,98*
ab € 9,95*
€ 13,98*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 19,55*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 16,36*
€ 19,91*
1
€ 5,46*
ab € 16,37*
€ 22,32*
1 Tag
3
1
€ 5,90*
ab € 16,66*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,36* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 199,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.