Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? 91-AHA 22 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur mit konzentrischer Abschirmung, 0,6/1 kV, 4x 25 - 35 mm²


Menge:  Sätze  
Produktinformationen:
3M™ 91-AHA 22 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur mit konzentrischer Abschirmung, 0,6/1 kV, 4x 25 - 35 mm²
3M™ 91-AHA 22 N Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur mit konzentrischer Abschirmung, 0,6/1 kV, 4x 25 - 35 mm²
Artikel-Nr.:
     3461-40196304
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099582
EAN/GTIN:
     8712403581773
Suchbegriffe:
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffen 3m
schrumpfmuffe
Die 3M Warmschrumpfverbindungsgarnitur der Serie 91 AHA N eignet sich für alle geschirmten, armierten Kabel mit PVC oder VPE Leiterisolierung im Niederspannungsbereich bis 0,6/1kV. Dabei kann sie sowohl für Freiluftanwendungen als auch für die Erdverlegung eingesetzt werden. Die Warmschrumpfverbindungsgarnitur besteht aus einem dickwandigen, schmelzkleberbeschichteten Außenschlauch und vier beziehungsweise fünf schmelzkleberbeschichteten Innenschläuchen. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem ein Kupfergewebeschlauch, zwei Rollfedern und eine Rolle Scotch 23 selbstverschweißendes Kautschukband, jedoch keine Pressverbinder. Aufgrund ihrer guten Beständigkeit gegen Chemikalien und Laugen gewährleistet sie einen hohen mechanischen Schutz für die Verbindung. Sie ist UV beständig und bietet einen hervorragenden Feuchtigkeitsschutz. Die halogenfreie Verbindungsgarnitur verfügt über gute Isoliereigenschaften und eignet sich somit für den Einsatz in der Elektroinstallation, in der Industrie und bei Energieversorgungsunternehmen. Sie ist einfach und schnell zu montieren dank ihrer schlanken Bauweise auch auf engem Raum.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warmschrumpf
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: 91-AHA-22N, 91AHA22N, 7000099582, Verbindungs-/Übergangsmuffe, Montagezubehör, Muffe, Uebergangsmuffe, Uebergangsmuffen, Verbinder, Verbindungsgarnitur, Verbindungsgarnituren, Verbindungsmuffe, Verbindungsmuffen, Warmschrumpf Garnitur, Warmschrumpf Garnituren, Warmschrumpf-Garnitur, Warmschrumpf-Garnituren, Warmschrumpf-Verbindungsgarnitur, Warmschrumpfgarnitur, Warmschrumpfgarnituren, Warmschrumpfmuffe, Übergangsmuffe, Übergangsmuffen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 40,14*
€ 48,15*
Lager 3461
unbekannt
5
pro Satz
€ 6,99*
ab € 40,72*
€ 49,03*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,018*
€ 49,118*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 41,85*
€ 50,37*
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,80*
ab € 43,56*
€ 52,36*
Menge:  Sätze  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 49,03*
€ 58,35
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,79*
€ 56,87
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 46,21*
€ 54,99
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 44,69*
€ 53,18
pro Satz
ab 2500 Sätze
€ 40,72*
€ 48,46
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 8,144* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 245,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.