| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40195827 Herst.-Nr.: 230510D2R EAN/GTIN: 4260148831454 |
| |
|
| | |
| KDK Drehstromzähler, Spannung: 3*230/400V, Strom: 5(100)A, Frequenz: 50Hz, Messgröße: Wirkenergie, Zwei Richtungen (Lieferung und Bezug), Anzahl Tarifwerke: 2, Zählwerksart: Beleuchtete LC-Displayanzeige, Stellen: 7,1, Genauigkeit: A, Eigenverbrauch pro Phase: 0,16VA(I)-10VA(U), Temperaturbereich: -25° bis +60°C, Schutzart: IP54, Rücklaufsperre: nein, Impulsausgang: 2 x 250 Imp/ kWh ( Für Lieferung und Bezug), Zulassung: MID-Konformität, direkt für Verrechnungszwecke verwendbar, Fabrifneu mit Klemmendeckel Weitere Informationen: | | Ausführung: | Direktmessung | Montageart: | Anbau | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, kdk drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, 230510D2R, Elektrizitätszähler, Blindleistungszähler, Doppelzähler, Tarifzähler, Zähler, Zählermodul |
| | |
| |