Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstromzähler 5 (100)A elektronisch, fabrikneu, MT174


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-230.510
Hersteller:
     KDK Dornscheidt
Herst.-Nr.:
     230510-2R
EAN/GTIN:
     4260148831454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
  • Wechsel- und Drehstromzähler zur 1 bzw. 2 Richtungsmessung, fabrikneu
  • geeignet für Verrechnungszwecke
  • mit Zählernullstellung
  • Anzeige über LC-Display
  • ideal geeignet für Kleineinspeisungen von Photovoltaik, Windkraft usw.
  • Nennspannung: 3 x 230/400 V, 50 - 60 Hz
  • Stromstärke: 5 (85) bzw. (100)A
  • Genauigkeitsklasse: 2
  • mit 2 S0-Impulsausgängen
  • Konformitätserklärung nach MID
  • Eichgültigkeitsdauer: 8 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, kdk drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Drehstrom-Vierleiter-Messwandlerzähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Energieverbrauchszähler für Reiheneinbau, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Tarifzähler, Vierleiterzähler, Zähler, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Kombinationszähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandlerzähler, Blindleistungszähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, Mechanischer Elektrizitätszähler, Zählermodul, Wirkleistungszähler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 129,16*
€ 140,95*
Lager 6186
26
Frei Haus
ab € 142,61*
€ 156,04*
Preise: Lager 6186
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,73*
€ 182,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,92*
€ 177,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6186
Versand: Lager 6186
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.