| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40195547 Herst.-Nr.: 1059746 EAN/GTIN: 4047084261305 |
| |
|
| | |
| Sensoren für C-Nut-Zylinder, RZC1, Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m, Schaltausgang: Reed, Schaltfunktion: Schließer, Überfahrweg typ.: 7 mm, Schutzart: IP68, IP69K, Versorgungsspannung: 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC, Elektrische Ausführung: AC/DC 3-Leiter - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP68 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, Zylindersensor, sick reedkontakt, reedkontakt, RZC1-04ZRS-KU0, RZC104ZRSKU0, 1059746, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetfeldsensor, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Sensor |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,02* | € 25,50* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 19,17* | € 26,77* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,89* | € 28,99* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,29* | € 30,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,07* | € 31,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|