Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40193876 Herst.-Nr.: 3SK11112AB30 EAN/GTIN: 4011209913523 |
| |
|
| | |
| SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise 3 Schließer plus Relais-Meldekreis 1 Öffner Us = 24 V AC/DC Federzuganschluss (Push-In) Sicherheitsschaltgerät SIRIUS 3SK1 für autarke Sicherheitsanwendungen.Die Grundgeräte Standard 3SK111 zeichnen sich durch einfache und variable Funktionalität aus und bieten somit den wirtschaftlichen Einstieg in die Welt der Sicherheitsschaltgeräte. Sie sind ideal geeignet für Sicherheitsfunktionen mit nur wenigen Sensoren und wenigen Freigabekreisen. Diese Geräte verfügen über umfassende, weltweite Zulassungen und sind damit bestens für den globalen Einsatz und Export geeignet.Die Geräte sind als 24 V-Variante oder mit Weitspannungsbereich, Relais- oder Halbleiterausgängen, sowie durchgängig mit Schraub- oder Federzuganschluss (Push-In) erhätlich.Umfangreiches Zubehör wie zum Beispiel Plombierabdeckungen, Einstecklaschen für Wandmontage und Kodierstifte erleichtert die Handhabung.Die Sicherheitsschaltgeräte 3SK lösen die bewährte Baureihe 3TK28 ab.Safety is a SIRIUS business. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Breite: | 22,5 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais siemens, schutztürwächter, industrierelais 24v, 3SK1111-2AB30, 3SK11112AB30, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, -, 3SK, 3SK1, 3SK2, Auto Start, Automatisierungstechnik, BWS Auswertung, Basisgerät, Einstiegsgerät, Elektrifizierung, Funktionale Sicherheit, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Lichtgitter Auswertung, Lichtvorhang auswerten, Lichtvorhang überwachen, Maschinensicherheit, NOT-HALT-Abschaltung, Niederspannungsschalttechnik, PL e, PNOZ, Positionsschalter auswerten, Positionsschalter überwachen, Profisafe, Risikobewertung, SIL 3, SIRIUS, Safety Integrated, Safety Relais, Safety relay, Schaltleiste Auswertung, Schaltleiste Überwachung, Schaltmatte Auswertung, Schaltmatte Überwachung, Schalttechnik, Schutzeinrichtung Auswertung, Schutzeinrichtungen, Schutztür ÜberwachungSicherheitsauswerte, Schutztürüberwachung, Sicherheitsapplikation, SicherheitsauswertegerätSicherheitsauswe, Sicherheitskette, Sicherheitskonzepte, Sicherheitslösung, Sicherheitsschalter auswerten, Sicherheitsschalter überwachen, Sicherheitssensor auswerten, Sicherheitssensor überwachen, Sicherheitstechnik, Siemens, Stopp Kategorie, Trittmatte Auswertung, Trittmatte Überwachung, Zentraleinheit, Zweihandbediengerät auswerten, Zweihandbediengerät überwachen, Zweihandbedienung auswerten, einfache Bedienung, einfache Parametrierung, elektronisches Relais, keine Programmierung, kostengünstig, manueller Start, multifunktional, ohne Programmierung, optoelektronische Schutzeinrichtung ausw, preiswert, sicherheitsgerichtet, sicherheitsschaltrelais, Überwachung Not-Aus, Überwachung Not-Halt, überwachter Start |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 112,90* | € 126,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 117,18* | € 131,85* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 117,69* | € 134,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,92* | € 144,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 128,67* | € 146,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|