Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze electronic Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40193260
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     66537200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
Typ: 4, IEC/EN 61496; SIL: 3, IEC 61508; Performance Level (PL): e, EN ISO 13849-1; Kategorie: 4, EN ISO 13849; Reichweite: 0,5 ... 6 m; Anzahl Strahlen: 3 St.; Strahlabstand: 400 mm; Ansprechzeit: 25 ms; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig; Abmessung: 52 mm x 900 mm x 64,7 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, lichtvorhang leuze, lichtgitter, MLD510-RT3, MLD510RT3, 66537200, Mehrstrahl-Lichtschranke, Lichtgitter und Bereichserfassungss, Lichtgitter und Bereichserfassungssensoren, Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Sender/Empfänger, Sicherheitsger. Mehrstrahl-Lic, Sicherheitsger. Mehrstrahl-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Mehrstrahl-Lichtschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,60*
€ 822,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 772,26*
€ 827,87*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 767,78*
€ 844,68*
Frei Haus
ab € 864,51*
€ 920,71*
Frei Haus
ab € 870,90*
€ 929,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,68*
€ 1.005,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,43*
€ 988,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 809,68*
€ 963,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,88*
€ 950,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,72*
€ 936,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,78*
€ 913,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 26,33*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 31,06*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 37,95*
Zubehör
Leuze electronic
50133859
ab € 18,87*
Zubehör
Leuze electronic
50133860
ab € 27,89*
Zubehör
Leuze electronic
50133861
ab € 41,92*
Zubehör
Leuze electronic
50136146
ab € 76,90*
Zubehör
Leuze electronic
50137013
ab € 154,75*
Zubehör
Leuze electronic
50137014
ab € 55,04*
Zubehör
Leuze electronic
520023
ab € 366,99*
Zubehör
Leuze electronic
520024
ab € 394,68*
Zubehör
Leuze electronic
540350
ab € 17,50*
Zubehör
Leuze electronic
540352
ab € 36,25*
Zubehör
Leuze electronic
549852
ab € 253,44*
Zubehör
Leuze electronic
549853
ab € 274,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.