Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BNS006H Nockenschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nockenschalter elektromechanisch BNS 819-100-R-11-S4
Nockenschalter elektromechanisch BNS 819-100-R-11-S4
Artikel-Nr.:
     3461-40190214
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BNS006H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Mechanische Positionsschalter sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dichten Kammer geschaltet.Die für den Einsatzfall optimale Wahl der Stößelform in Kombination mit unseren Nocken garantiert eine lange Lebensdauer. Gehäusematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=1x Rolle, Ausführung=Sprungkontakt, Wirkprinzip=1. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1. Schaltstelle: 4 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1. Schaltstelle: 25 V AC/60 V DC, Einbau=beliebig, Anfahrrichtung=längs oder quer zur Anschraubfläche, Anfahrgeschwindigkeit=1. Schaltstelle: 60 m/min, Anschlussart=1. Schaltstelle: Steckverbinder, Umgebungstemperatur=-5...85 °C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformität=CEWEEE - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Nockenschalter, balluff nockenschalter, nockenschalter, BNS 819-100-R-11-S4, BNS819100R11S4, BNS006H, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Mechanisch, Positionsmelder, Schalter, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,08*
€ 186,05*
Frei Haus
ab € 177,11*
€ 217,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 177,68*
€ 218,22*
Frei Haus
ab € 183,63*
€ 223,74*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 186,74*
€ 228,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.