| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40190148 Herst.-Nr.: BAM00RU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Blenden, Linsen, Umlenkspiegel, Objektive und Filter sind für unterschiedliche optische sowie Ultraschall-Sensoren und -Anwendungen geeignet. Sie können aus verschiedenen Größenvarianten und Ausführungen wie Kunststoff, Aluminium und Edelstahl wählen.Unsere kompakten und robusten Optiken zeichnen sich durch eine einfache Installation aus. Funktionsprinzip=Strahlablenker BFO, Ausführung=90°-Optik, 1 offener Spiegel, Verwendung=für Optoelektronische Sensoren BOS 18Mfür Optoelektronische Sensoren BOS 18K, Abmessung=22 x 42 x 30 mm, Material=Aluminium eloxiert, Aktive Fläche, Material=PET, beschichtet Al, Aktive Fläche=Spiegelfläche, Befestigung=Mutter M18x1 Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: balluff lichttaster, lichttaster, BOS 18-WS-1, BOS18WS1, BAM00RU, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, Katzenauge, Lichtschranke-Refl, Lichtschrankenreflektor, Montagematerial, Opto, Optozubehör, Reflektor, Reflektor für Lichtschranke, Reflexband, Reflexions-Lichtschranke, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Sensorik, Strahlablenker, Zubehör, optisch |
| | |
| |