Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOS00HU Optoelektronische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40189750
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS00HU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Energetische Lichttaster sind ideal für die Erkennung von Kontrastunterschieden. Sie erkennen Objekte abhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Sie sind kostengünstig, einfach zu montieren und auszurichten. Optoelektronischer Sensor, Lichtsender=Laser, Anschlussart=Steckverbinder, Schaltausgang=NPN Schließer (NO);NPN Öffner (NC) Pins 4-2, Reichweite max.=350 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, balluff lichttaster, lichttaster, BOS 18KF-NA-1LOC-S4-C, BOS18KFNA1LOCS4C, BOS00HU, Lichttaster energetisch, Energetischer Lichtschalter, Energetischer Lichttaster, Energetischerlichttaster, Laser, Licht, Lichtschalter, Opto, Optosensor, Sensorik, Taster, energetisch, light-scanner, optoelectronic, photoelectric
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,89*
€ 134,27*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,57*
€ 137,69*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 127,60*
€ 158,80*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,57*
€ 130,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.