Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOS00HP Optoelektronische Sensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40189733
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS00HP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Lichttaster mit Hintergrundausblendung gewährleisten eine zuverlässige Erkennung unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material.Ihre Tastweise ist auch bei verschiedenen Remissionsgraden nahezu konstant. Optoelektronischer Sensor, Hintergrundausblendung, Lichtsender=LED, Anschlussart=Kabel, Schaltausgang=NPN Schließer (NO);NPN Öffner (NC) Pins 4-2, Reichweite max.=100 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Einstellverfahren:
Teach-In
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, balluff lichttaster, lichttaster, BOS 18KF-NA-1HA-C-02, BOS18KFNA1HAC02, BOS00HP, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, HGA, Hintergrundausblendung, LED, LED-Taster, Licht-Schranke, Lichtschalter, Lichtschranke, Lichtsensor, Optiktaster, Rotlicht, Sensorik, Taster, Triangulation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,70*
€ 114,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,07*
€ 115,38*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,89*
€ 133,16*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.