Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Sensor Laser, Einweglichtschranke Empfänger, Sensor Laser, Einweglichtschranke Empfänger,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40189323
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     PE130176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke ipf
einweg-lichtschranke
Alle Einweg-Empfänger auf diesem Datenblatt verfügen über einen digitalen Ausgang. Dieser liefert ein 24V DCSignal, wenn der Lichtweg zwischen Sender und Empfänger unterbrochen wird (PNP-Schließer / Dunkelschaltung). Alternativ liefert dieser ein 0V-Signal, wenn der Lichtweg zwischen Sender und Empfänger nicht unterbrochen wird (NPN-Öffner / Hellschaltung). Die Geräte PE12... und PE18... sind zusätzlich mit einem Analogausgang (0 ... 10V DC) ausgestattet. Die Analogspannung ändert sich mit der Abdeckung des Laserstrahles. So lassen sich anspruchsvolle Messaufgaben realisieren und die Justage wird erleichtert. Mit dem analogen Signal ist dabei auch der Verschmutzungsgrad überwachbar. Die Sendeleistung der Einweg-Sender PE12... und PE18... lässt sich extern einstellen. Im Normalfall, bei Anschluss der Betriebsspannung und offener Test-Leitung (Stromsteuereingang), beträgt die Sendeleistung des Lasers ca. 60%. Bei Verbindung der Test-Leitung mit 0V beträgt die Sendeleistung 100%. Wird eine Spannung zwischen 0V und 5V DC an die Test-Leitung angelegt, lässt sich jeder Spannung eine bestimmte Sendeleistung zwischen 100% und 0% zuordnen. Somit kann die Ansprechempfindlichkeit der Lichtschranke beeinflusst werden. Bei einer Spannung von 5V bis 24V DC schaltet sich der Laser im Sender ab. Mit diesem Eingang ist auch ein Funktionstest der kompletten Einweg- Schranke möglich, wenn das Ausgangssignal des entsprechenden Einweg-Empfängers ausgewertet wird. Eine Besonderheit der Einweg-Empfänger in der Variante ?Spezial? ist die automatische Nachführung der Schaltschwelle. Somit schaltet der Digitalausgang immer unabhängig vom Verschmutzungsgrad des Senders oder des Empfängers, wenn der Lichtstrahl zu 90% abgedeckt ist. Anwendungsbeispiele Entnahmekontrolle von Artikeln aus Werkzeugen Referenzpunkt-Sensor bei Positionieraufgaben Abfrage von Kleinstteilen (Drähte / Stifte / Bohrungen) Vollständigkeitüberwachung bei Montageaufgaben Erfassung sehr schnell bewegter Bauteile Messaufgaben durch Integration von Schlitzblenden
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: PE130176, Einweglichtschranke, Einzelweg, Einzelweglichtschranke, Empfänger, Lichtschranke, Nur-Sender, Sender, oneway, sensor laser,empf 12x64x14
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 174,07*
€ 209,91*
Frei Haus
ab € 178,28*
€ 215,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,56*
€ 218,17*
Frei Haus
ab € 185,08*
€ 221,47*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 204,83*
€ 244,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,04*
€ 258,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,56*
€ 216,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.