Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40189125 Herst.-Nr.: A9Z21225 EAN/GTIN: 3606480442988 |
| |
|
| | |
| Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2p, 25A , 30mA, Typ A. Produkt oder Komponententyp: Erdschlussschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: iID - Beschreibung der Pole: 2P - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.: 1500 A gemäß EN Weitere Informationen: | | Polzahl: | 2 | Bemessungsstrom: | 25 Ampere | Montageart: | DIN-Schiene | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, fi-schutzschalter 2-polig typ a 25a 30ma, schutzschalter, fi - schutzschalter 2-polig 25a 30ma, A9Z21225, FI, Fehlerstrom, Fehlerstromschutzschalter, RCCB, RCD, Typ A |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 21,01* | € 27,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,08* | € 27,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 21,05* | € 27,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 21,44* | € 28,23* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,45* | € 28,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|