Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB FCC-3A Kabelhalter für Flachbandkabel Selbstklebend/Anschrauben/Annieten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB FCC-3A Kabelklammer Natürlich
ABB FCC-3A Kabelklammer Natürlich
Artikel-Nr.:
     3461-40187314
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009630R0017
EAN/GTIN:
     5414363020486
Suchbegriffe:
Flachkabel
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Der Kabelhalter für Flachbandkabel ist in der Höhe beliebig auf die Anzahl der Kabel einstellbar. Mit diesem System können 1 bis 25 Flachbandkabel problemlos und sauber verlegt werden. Er ist geeignet für bis zu 76,2mm breite Flachbandkabel (bis zu 60-polig bei AWG28). Zudem ist der Kabelhalter wiederlösbar, weshalb nachträglich noch Kabel hinzugefügt oder entfernt werden können. Darüber hinaus weist der Halter eine sehr hohe Haltekraft auf. Alle Versionen werden mit Senkkopfschrauben oder Nieten befestigt, dies sorgt für eine stabile Befestigung. Einige Ausführungen enthalten für die schnelle Montage zusätzlich eine Selbstklebfläche. Die leistungsstarken Kabelhalter vervollständigen die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und decken die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, befestigungssockel klebbar, senkkopfschraube ohne norm, abb befestigungssockel, FCC-3A, FCC3A, 7TCG009630R0017, Befestigungssockel und -element für Kabelbinder, Befestigung, Befestigungsclip, Befestigungselement, Befestigungsleiste, Bindersockel, Haltewinkel, Kabelleiste, Klebesockel, Montagesockel, Schraubsockel, Sockel, Sockel / Schelle, Zubehoer Kabelbinder, 0474700, 474700
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,9282*
€ 2,4182*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,9197*
€ 2,4197*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,9523*
€ 2,4523*
50
Frei Haus
ab € 1,9964*
€ 2,5164*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,2331*
€ 3,3431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4197*
€ 2,87944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3397*
€ 2,78424
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9197*
€ 2,28444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 120,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
FC-50
ab € 0,811*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.