Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40182564 Herst.-Nr.: 09980028 EAN/GTIN: 4014712040458 |
| |
|
| | |
| Diese Steckdosen mit Schutzkontakt eignen sich für den Verteilereinbau. Steckdosen der Baureihe RDS entsprechen DIN 49440. RDS 9 haben einen Klappdeckel zum Schutz vor Fremdteilen. Eigenschaften: Ausführung für 250 V / 16 A; Modulbreite 2,5 TE; Schutzklasse IP 20; Montageart: Schnellbefestigung auf Tragschiene; Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: Die Einbausteckdosen werden meist in privat und gewerblich genutzten Gebäuden eingesetzt, um in der Verteilung eine Spannungsversorgung für 230-V-Betriebsmittel bereitzustellen (z. B. für Handlampen. Bohrmaschinen usw.). Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 Volt | Ausführung: | SCHUKO | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, TERKO-Steckdose, schuko-steckdose ip20, reiheneinbausteckdose, RDS 6 Einbausteckdose, RDS6Einbausteckdose, 09980028, Steckdose Reiheneinbau, Einbausteckdosen, Hutschienensteckdose, SCHUKO-Steckdose, Steckdose, Steckdose für DIN-Schiene, hutschienen steckdose, hutschinen steckdose, hutschinensteckdose, steckdose hutschiene, 0653822, 653822 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,78* | € 8,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,13* | € 8,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,53* | € 9,16* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 6,78* | € 9,53* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 6,96* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|