| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40181470 Herst.-Nr.: LSMCD4LG EAN/GTIN: 4011377050358 |
| |
|
| | |
| Lautsprechermodul, Nennbelastbarkeit: ca. 2,5 W, Impedanz: 4 Ohm, Frequenzbereich: 120 bis 15000 Hz (-10 dB), relative Feuchte: maximal 95 %, Lager- und Transporttemperatur: - 25 bis + 60 °C, Anschluss: Schraubklemmen, klemmbarer Leitungsquerschnitt: maximal 2,5mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Decken-/Wandlautsprecher | Montageart: | Einbau | Breite: | 67 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deckeneinbaulautsprecher, LSM CD 4 LG, LSMCD4LG, Lautsprecher, 120 bis 15 000 Hz, 2,5 W, 4 Ohm, Aktiv-Lautsprecher-Box, Aktiv-Subwoofer, Box, Computer Lautsprecher, Einzel-Lautsprecher, Funk-Aktiv-Lautsprecher, Funk-Lautsprecher, HiFi Box, HiFi Lautsprecher, Lautspr, Lautsprechermodul, Wandlautsprecher, 6401276 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,91* | € 44,07* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,22* | € 44,20* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,82* | € 44,94* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,11* | € 45,29* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 36,04* | € 47,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|