| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40180935 Herst.-Nr.: 6041318140 EAN/GTIN: 4024337003400 |
| |
|
| | |
| Metallgekapselter Grenztaster der sich aufgrund seiner schweren Kapselung und des robusten Aufbaus der Betätiger- und Schaltsysteme besonders für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen eignet. Schutzart IP 65. Gehäuse AL-Druckguss, Deckel AL-Blech, mit 2 Kabeleinführungen für Durchverdrahtungen, Deckelschrauben unverlierbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabeleinführung (metrisch) | Schutzart (IP): | IP65 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, endlagenschalter bernstein, leitungseinführung, D-UV1Z RW, DUV1ZRW, 6041318140, Einzelpositionsschalter, Positionsmelder, Sicherheitsmelder, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 60,54* | € 73,23* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,08* | € 74,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 61,98* | € 74,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,04* | € 76,38* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 66,37* | € 79,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|