| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40180760 Herst.-Nr.: 60003213 EAN/GTIN: 4053877008743 |
| |
|
| | |
| Durch sein schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der mechanische Aufbaubaudoppelthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Die verwendeten Messsysteme arbeiten nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und können bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 60 °C problemlos eingesetzt werden. Die Wendelfühler aus hochwertigem Edelstahl haben einen Durchmesser von 17 mm und sind seitlich am Gehäuse angebracht. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 50 °C. Die Gehäusebefestigung erfolgt direkt am Gehäuseunterteil als Wandmontage. Mit Hilfe eines Schraubendrehers können die gewünschten Abschalttemperaturen nach Abnahme des Gehäusedeckels auf einer Skala unabhängig voneinander eingestellt werden. Durch eine Sichtscheibe im Gehäusedeckel ist die eingestellte Temperatur jederzeit sichtbar. Die Temperaturwächter zeichnen sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-3 % im oberen Skalendrittel aus. Die verbaute Temperaturkompensation reduziert Umgebungstemperatureinflüsse am Schaltkopf auf ein Minimum. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch PushIn©-Klemmen, wodurch die Installationszeit gegenüber konventionellen Schraubanschlüssen deutlich reduziert wird. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 16 A. Die Temperaturwächter haben eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 3 K. Beide Systeme schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Thermostat ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl in der Raumtemperaturüberwachung sowie in der Gebäudeautomation. Auch in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik ist ein Einsatz möglich. Weitere Anwendungsbereiche sind die Temperaturüberwachung in Labor- und Klimaschränken. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbauthermostat, Kapillarrohrregler, Kapillarthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, raumtemperaturregler ip 54, analoger klimaregler, raumtemperaturregler 0 - 50°c, 603070/0202-6-021-021-25-0-00-15-17-20-00-0/402,9, 6030700202602102125000151720000402,9, 60003213, Temperaturschalter, Aufbau-Thermostat, Aufbauthermostate, Doppelthermostat, Rauchgas, Raum-Thermostate, Regler, Regler analog, Regler elektromechanisch, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitstemperaturwächter, Temper, Temperaturbegrenzer, Temperaturregelung, Temperaturregler, Temperaturwächter, Thermostat |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 149,02* | € 178,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,61* | € 184,13* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 165,46* | € 196,68* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,94* | € 225,94* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 190,02* | € 225,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|