Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jumo Temperaturwächter mit Umschaltkontakt, -10 bis 40 °C, Raumthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturwächter -10-40°C, Raumtherm. 60003193
Temperaturwächter -10-40°C, Raumtherm. 60003193
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Artikel-Nr.:
     3461-40180755
Hersteller:
     JUMO
Herst.-Nr.:
     60003193
EAN/GTIN:
     4053877008620
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Durch sein schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden. Das verwendete Messsystem arbeitet nach dem Flüssigkeitsausdehnungsprinzip und kann bis zu einer maximal zulässigen Fühlertemperatur von 50 °C problemlos eingesetzt werden. Der Wendelfühler aus hochwertigem Edelstahl hat einen Durchmesser von 17 mm und ist seitlich am Gehäuse angebracht. Bei Bedarf kann der Fühler auch auf der gegenüberliegenden Seite befestigt werden. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur am Gehäuse (Schutzart IP54) beträgt 50 °C. Die Gehäusebefestigung erfolgt direkt am Gehäuseunterteil als Wandmontage. Mit Hilfe eines Schraubendrehers kann die gewünschte Abschalttemperatur nach Abnahme des Gehäusedeckels auf einer Skala einfach eingestellt werden. Durch eine Sichtscheibe im Gehäusedeckel kann die eingestellte Abschalttemperatur jederzeit eingesehen werden. Der Temperaturwächter zeichnet sich durch eine hohe Schaltpunktgenauigkeit von +/-3 % im oberen Skalendrittel aus. Die verbaute Temperaturkompensation reduziert Umgebungstemperatureinflüsse am Schaltkopf auf ein Minimum. Ein entscheidender Vorteil ist es, dass zur Temperaturmessung keine zusätzliche Hilfsenergie benötigt wird. Der elektrische Anschluss erfolgt durch PushIn©-Klemmen, wodurch die Installationszeit gegenüber konventionellen Schraubanschlüssen deutlich reduziert wird. Die maximal zulässige Schaltleistung beträgt AC 230 Volt / 16 A. Der Thermostat hat eine Schaltdifferenz (Hysterese) von ca. 1,5 bis 2 K und schaltet nach Unterschreiten der Abschalttemperatur um diesen Wert automatisch wieder zurück in den Ursprungszustand. Der Temperaturwächter ist sehr flexibel einsetzbar und findet Anwendung sowohl in der Raumtemperaturüberwachung sowie in der Gebäudeautomation. Auch in der Heizungs-, Klima-, und Lüftungstechnik ist ein Einsatz möglich. Weitere Anwendungsbereiche sind die Temperaturüberwachung in Labor- und Klimaschränken. Das Gerät ist zugelassen gemäß DIN EN 14597 und hat eine EAC Zulassung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, raumtemperaturregler ip 54, analoger klimaregler, 603070/0002-6-016-000-25-0-00-15-17-20-00-0/402,9, 6030700002601600025000151720000402,9, 60003193, Temperaturschalter, Aufbau-Thermostat, Aufbauthermostat, Aufbauthermostate, Doppelthermostat, Rauchgas, Raum-Thermostate, Regler, Regler analog, Regler elektromechanisch, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Sicherheitstemperaturwächter, Temper, Temperaturbegrenzer, Temperaturregelung, Temperaturregler, Temperaturwächter, Thermostat
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,05*
€ 123,31*
€ 5,46*
ab € 102,05*
€ 126,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,98*
€ 132,46*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,53*
€ 136,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,54*
€ 160,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,21*
€ 160,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.