Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-40180090
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     506320
EAN/GTIN:
     4046548060355
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
magnetische sicherheitsschalter pil...
magnetische sicherheitsschalter
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV
Sensorprinzip: magnetisch
Anzahl Schliesser: 2
Anschlussart: 5m Kabel
Schaltspannung: 24 V
Art der Schaltspannung: DC
Gesicherter Schaltabstand: 3.0 mm
Gesicherter Ausschaltabstand: 12 mm
Schutzart Gehäuse: IP6K9K
Statusanzeige: ohne LED
Bauform: rechteckig
Abmessung Breite: 26.4 mm
Abmessung Höhe: 37.0 mm
Abmessung Tiefe: 18.0 mm
Bruttogewicht: 219 g
Nettogewicht: 176 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: verriegelungsschalter 24v, 506320, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Schalter, Schutz, Sensor, Sicherheit, Überwachung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,10*
€ 64,31*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,46*
€ 64,43*
Frei Haus
ab € 52,16*
€ 65,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,69*
€ 66,63*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,29*
€ 66,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
EM12M5FIX AU
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.