| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179923 Herst.-Nr.: 81.030.0110.0 EAN/GTIN: 4049088159800 |
| |
|
| | |
| flare CONTROL I-1A, Strommessrelais zur einphasigen Messung von Unter- oder Überstrom im Frequenzbereich von 45 bis 400Hz, messbare Kurvenform DC und Sinus, Messbereich AC/DC 0,01 - 10A, Nennspannung AC/DC 24-230V AC 50 - 60Hz, Arbeits- oder Ruhestromprinzip, Hysteres einstellbar 50..95% vom Schwellwert oben, Schaltverzögerung bei Überschreitung einstellbar 0-10s; B x H x T: 22,5 × 96,5 × 114 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FLARE CONTROL I-1-A, FLARECONTROLI1A, 81.030.0110.0, Stromüberwachungsgerät, Fehlerstromrelais, Lastüberwachungsgerät, Lastüberwachungsrelais, Messrelais, Relais, Relais zur Messung u. Meldung v. Unterströmen, Strom-Überwachungsrelais, Stromrelais, Stromwächter, Stromüberwachungsrelais, Unterstromrelais, 0794775, 794775 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 152,73* | € 174,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,87* | € 180,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,51* | € 187,36* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 175,07* | € 199,49* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 181,94* | € 207,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|