| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40179918 Herst.-Nr.: 81.020.0011.0 EAN/GTIN: 4049088154836 |
| |
|
| | |
| flare TIME TWIN-1 , Mehrbereich-Taktgeber, Puls- oder Pause beginnend, 8 Zeitbereiche, 1 Wechsler, 0,1s - 1200h, AC/DC 24-240 V, 50-60Hz; B x H x T: 22,5 × 89,4 × 100 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wieland zeitrelais, industrierelais, flare TIME TWIN-1, flareTIMETWIN1, 81.020.0011.0, Impulsgeber, Relais, Taktgeber, Treppenhaus, Treppenhausrelais, Treppenhausschalter, Verzögerungsrelais, Zeitschalter, 0794762, 794762 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 75,21* | € 91,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,73* | € 94,86* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,07* | € 95,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,73* | € 99,41* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 88,03* | € 105,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|