Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl Schaltgeräte 8570/12-304, Stecker 16 A, Polyamid, SolConeX, 100 ... 130 V AC gelb, 1 P + N + PE, 4 h, 8 - 18 mm, Zone 1/2/21/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 16A 100-130V 8570/12-304
Stecker 16A 100-130V 8570/12-304
Artikel-Nr.:
     3461-40178917
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     150599
EAN/GTIN:
     4046827019456
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee stecker
cee-stecker ip 66
Die SolConeX-Stecker der Reihe 8570/12 für Zone 1/21 von R. STAHL sind 3-, 4- oder 5-polige Ausführungen bis 16 A. Sie lassen sich durch schwimmend gelagerte Stifte leicht und einfach stecken und ziehen. Die ausklappbare Zugentlastung erleichtert die Installation der Leitung. Selbstreinigende und korrosionsfreie Steckerstifte aus hochwertigen Materialien gewährleisten optimalen elektrischen Kontakt. Stecker, explosionsgeschützt, Typ: 8570/12-304, Bemessungsbetriebsspannung AC: 130 V, Frequenzbereich: 50 - 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P (1 P + N + PE), Kennfarbe: gelb, Codierung (Uhrzeitstellung): 4, Hilfskontakte vorhanden: Nein, Gehäusematerial: Polyamid, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Umgebungstemperatur min.: -30 °C, Umgebungstemperatur max.: +55 °C, Bemessungsbetriebsstrom: 16 A, Schutzart (IP): IP66, Einführungen: -, Kabel- u. Leitungseinführungen: -, Leitungsdurchmesser: 8 ? 18 mm, Verschlussstopfen: -, Für weitere Info siehe: r-stahl.com Webcode 8570A
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 8570/12-304, 857012304, 150599, Explosionsgeschützter CEE-Stecker/-Kupplung (IEC 60309), Ex-CEE-Kupplung, Ex-CEE-Stecker, Ex-CEE-Stecker/-Kupplung, Explosionsgeschützte CEE-Kupplu, Explosionsgeschützte CEE-Kupplung, Explosionsgeschützter CEE-Stecker, Kupplung, Stecker, Steckvorrichtung, Steckvorrichtungen 16 A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 95,12*
€ 119,87*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 95,19*
€ 119,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,58*
€ 121,21*
Frei Haus
ab € 99,68*
€ 124,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,78*
€ 136,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.