Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg Schallgeber PA 10,95-265AC,117dB,IP66,NEMA4/4x,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfannenberg Schallgeber PA 10,95-265AC,117dB,IP66,NEMA4/4x,RAL7035
Artikel-Nr.:
     3461-40178819
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     23360640055
EAN/GTIN:
     4061131147022
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
Schallgeber mit extrem breitem Frequenzspektrum - hoher Anteil an tiefen Tönen für außerordentlich gute Durchdringung von Hindernissen wie Türen oder Wänden. Erlaubt Fluralarmierung, so dass nicht in jedem Raum ein Schallgeber platziert werden muss. 64 Basistöne sind auswählbar, 80 Töne sind hinterlegt, d. h. Töne für alle Anwendungsgebiete und Länder sind bereits vorhanden (spezielle Geräte sind nicht erforderlich). 3 weitere Tonstufen extern wählbar. Erzeugung unterschiedlicher Töne mit einem einzigen Gerät. Wirtschaftlich: Ein Schallgeber kann für unterschiedliche Signalfunktionen genutzt werden. Sichere Montage - Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließlich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip 'Abzweigdose' angeschlossen werden. Keine '3-Hand'-Montage (Gerät - Schraubendreher - Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein 'Einquetschen' der Leitungen. IK08 Schlagfestes Gehäuse. IP 66 - Verschlusselemente liegen außerhalb des Dichtbereiches (IP), eine Beeinflussung des IP-Schutzes ist ausgeschlossen. Unverlierbare Dichtung und Verschlusselemente. Montagearten Schalttafeleinbau und Aufbaumontage möglich. Maße: LxBxH: 156 x 214 x 170 mm Betriebstemperatur: -40 - + 55C 10 Jahre Garantie Zulassungen (spannungsabhängig oder optional) EN54-3 | VdS | UL | EAC | GL | MED
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, schallgeber pfannenberg, leitungseinführung, PA 10 95-265AC 7035, PA1095265AC7035, 23360640055, Elektronischer Schallgeber, Alarmgerät, Alarmsirene, Multialarm, Schallgeber 117 dB, Schallgeber IP 66, Signalgeber, Signalgerät, Signalhupen, Sirene, Sirenen, Warntonsirene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 405,87*
€ 481,86*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 644,50*
€ 729,73*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,73*
€ 868,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,94*
€ 838,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 681,01*
€ 810,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,88*
€ 791,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,50*
€ 766,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.