| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40178753 Herst.-Nr.: 13299041055 EAN/GTIN: 4061131061137 |
| |
|
| | |
| Die Kühlgeräte der 9000er Serie zeichnen sich durch ihr bewährtes Design aus. Für einfache Standard Applikationen ist die Vorgängerserie zur 6000er eCool Familie bestens geeignet. Durch den Teilversenkten Einbau an der Seite oder Tür wird die Freihaltung von Flucht- und Transportwegen unterstützt. Die DTI Version dieser Geräte werden in nur 3 Minuten - ohne Werkzeug, ohne Bohrung, ohne Kleben - teilversenkt in die Seite oder die Tür montiert. Vorteile der Serie auf einen Blick: - Kühlgeräte in bewährter Industrieausführung. - Ab 400 mm Türbreite einsetzbar - Große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung zur Vermeidung von Hotspots - integrierter Störmelde- und Türkontakt - 100%Ausschnittkompatibel zur 6000er eCool Familie - Der große Lamellenabstand im externen Wärmeübertrager vergrößert die Serviceintervalle - Ausgerüstet mit einem Standard Controller erfüllt das Gerät alle Grundanforderungen - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DTI 9041 230V SC 7035, DTI9041230VSC7035, 13299041055, Klimagerät (Schaltschrank), Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät 1000 W, Kühlgerät Seiteneinbau integriert, Kühlgerät für Schaltschrank, Kühlgerät teilweise integriert, Kühlgeräte Seiteneinbau integriert, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher |
| | |
| |