Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40178638 Herst.-Nr.: 3TK28100BA02 EAN/GTIN: 4011209717398 |
| |
|
| | |
| SIRIUS Sicherheitsschaltgerät sicherheitsgerichtete Stillstandsüberwachung DC 24 V, 45 mm Federzugklemme FK unverzögert: 3 S + 1 Ö FK verzögert: 0 MK: 3 Auto-Start Grundgerät max. Fehler-Kat. EN 954-1: 4 maximal erreichbarer PL nach EN 13849-1: e maximal erreichbarer SIL nach IEC 61508: 3 Stillstandswächter SIRIUS 3TK28 zur sicheren Stillstandsüberwachung bei Motoren.Das Gerät ist flexibel einsetzbar für die Verwendung mit verschiedenen Motoren und Frequenzumrichtern und verfügt über eine einstellbare Stillstandsverzögerung. Es ist kostengünstig, da keine zusätzlichen Sensoren notwendig sind. Durch eine schnelle Fehlerdiagnose und Anzeige an Fehler-LEDs wird eine höhere Anlagenverfügbarkeit erreicht.Die Geräte sind jeweils mit verschiedenen Spannungen sowie mit Schraub- oder Federzuganschluss erhältlich.Das Zubehör wie zum Beispiel Bezeichnungsschilder erleichtert die Handhabung.Safety is a SIRIUS business. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 45 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Drehzahlüberwachungsrelais, Stillstandswächter, Stillstandsüberwachung, Tachorelais, sicherheitsrelais siemens, schutztürwächter, 3TK2810-0BA02, 3TK28100BA02, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, -, 3TK28, 3TK2810-0, Auto Start, Automatisierungstechnik, BWS Auswertung, Drehzahlwächter, Drehzahlüberwachung, Elektrifizierung, Encoder, Funktionale Sicherheit, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Lichtgitter Auswertung, Lichtvorhang auswerten, Lichtvorhang überwachen, Maschinensicherheit, NAMUR Sensor, NOT-HALT-Abschaltung, NPN Sensor, Niederspannungsschalttechnik, PL e, PNOZ, PNP Sensor, Positionsschalter auswerten, Positionsschalter überwachen, Profisafe, Risikobewertung, SIL 3, SIRIUS, Safety Integrated, Safety Relais, Safety relay, Schaltleiste Auswertung, Schaltleiste Überwachung, Schaltmatte Auswertung, Schaltmatte Überwachung, Schalttechnik, Schutzeinrichtung Auswertung, Schutzeinrichtungen, Schutztür ÜberwachungSicherheitsauswerte, Schutztürüberwachung, Sicherheitsapplikation, SicherheitsauswertegerätSicherheitsauswe, Sicherheitskette, Sicherheitskonzepte, Sicherheitslösung, Sicherheitsschalter auswerten, Sicherheitsschalter überwachen, Sicherheitssensor auswerten, Sicherheitssensor überwachen, Sicherheitstechnik, Siemens, Stopp Kategorie, Trittmatte Auswertung, Trittmatte Überwachung, einfache Parametrierung, elektronisches Relais, integriert, keine Programmierung, manueller Start, ohne Programmierung, ohne Sensor, optoelektronische Schutzeinrichtung ausw, sensorlos, sicher, sicherheitsgerichtet, sicherheitsschaltrelais, Überwachung Not-Aus, Überwachung Not-Halt, überwachter Start, 0764656, 764656 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,16* | € 536,64* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 476,10* | € 542,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 537,63* | € 597,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 563,06* | € 624,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 570,20* | € 628,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|