| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40175640 Herst.-Nr.: 3AUA0000058162 EAN/GTIN: 6438177224457 |
| |
|
| | |
| Frequenzumrichter ACS355, 3-phasig, 380 ... 480 V, IP66 Der ACS355 ist auf maximale Schnelligkeit bei der Installation, der Parametereinstellung und Inbetriebnahme ausge¬legt. Der Frequenzumrichter ist benutzerfreundlich und verfügt über umfangreiche, integrierte Merkmale wie das sicher abgeschaltete Drehmoment (STO) und die Sequenzprogrammierung, wodurch die Notwendigkeit zusätzlicher Steue¬rungselektronik weitgehend entfällt. Der ACS355 bietet einen hohen Funktionsumfang und eine präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung von Asynchron- und Permamentmagnetmotoren. Die Frequnezumrichter werden ohne das Bedien¬panel geliefert. Das Bedienpanel ist separat erhältlich (siehe Zubehör). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 195 Millimeter | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: frequenzumrichter abb 3kw, inverter, abb inverter, ACS355-03E-07A3-4+, ACS35503E07A34, 3AUA0000058162, Frequenzumrichter =< 1 kV, ABB, Drehzahlsteller, Frequenzregler, Frequenzumformer, Frequenzumsetzer, Motorabgang, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Umrichter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 614,43* | € 664,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 805,41* | € 859,90* | | | | Lager 3461 | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 828,46* | € 883,36* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 825,80* | € 904,66* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 913,40* | € 975,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|