Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40175363 Herst.-Nr.: 924.095 EAN/GTIN: 4016514016211 |
| |
|
| | |
| Wippenschalter Serie 3652 16(6) A 250V Ausschalter, 2polig, unbeleuchtet Gehäuse: schwarz / Wippe: schwarz Flachsteckanschlüsse 6,3 x 0,8 mm, Einrastbefestigung für Ausschnitt 22 x 30 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ausschalter | Bedienungsart: | Wippe | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippe, wippe wechselschalter, 924.095, Geräte-Einbauschalter und -taster, Schalter, Wippenschalter, Ausschalter, 0934031, 934031 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,61* | € 3,83* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 2,74* | € 4,02* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,78* | € 4,08* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,99* | € 4,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,19* | € 4,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|