Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40174156 Herst.-Nr.: 2CKA008300A0323 EAN/GTIN: 4011395169353 |
| |
|
| | |
| Kameramodul, Türkommunikation, Außenstationen, Kameramodul Zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller, zum Beispiel in Produkte der Fa. Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG, Boschstr. 3, 71737 Kirchberg/Murr. Der Ausschnitt muss durch den Hersteller erstellt werden. Erweitert das Einbau-Audiomodul mit Videofunktionalität. Videokamera mit automatischer Tag-/Nacht-Umschaltung und Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Nachtaufnahmen. Eingebaute Heizung um die Linse beschlagfrei zu halten. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: 86°/67° Einstellwinkel horizontal/vertikal: +/-15°, mechanisch verstellbar Verbrauchseinheiten: 4 Temperaturbereich Gerät: -25 °C bis 55 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Montageart: | Einbau | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sprechanlagenset bj, briefkasten, 83501-101, 83501101, 2CKA008300A0323, Externe Kamera für Türkommunikation, 101, ABB, Außenkamera, Außenstation-Module, B&J, BJ, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Einbaukamera, Externe Kamera, Gegensprechanlage, Kamera, Kamera für Tür-/Videosprechanlage, Kamera für Türsprechanlagen, Kameraauge, Kameramodul Außenstation Busch-Welcome, Klingel, Module für Außenstationen, Sprechanlage, Türklingel, Türkommunikation, Türsprechanlage, Türsprechkamera, Video-Türsprechanlage, Videokamera, 7106327 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 694,91* | € 795,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 737,81* | € 837,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 745,24* | € 846,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 745,61* | € 852,25* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 827,61* | € 943,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|