| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40173661 Herst.-Nr.: 6033225 EAN/GTIN: 4047084163685 |
| |
|
| | |
| Miniatur-Lichtschranken, W8 Laser, Schaltabstand max.: 5 mm ... 100 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig, Lichtsender: Laser, Einstellung: Potentiometer, Laserklasse: 1, Im Lieferumfang: Edelstahl-Befestigungswinkel (1.4301/304) BEF-W100-A Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Herkunftsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, sick kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 5mm, WTB8L-P2111, WTB8LP2111, 6033225, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, Reflektor, Reflektorlichtschranke, Reflex, Reflexions, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 212,65* | € 232,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 218,20* | € 238,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 220,78* | € 242,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 222,92* | € 244,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 228,97* | € 248,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|