Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Lichtgitter, 400x41x9mm, Feldhöhe 220, Auflösung Lichtgitter, 400x41x9mm, Feldhöhe 220, Auflösung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40172640
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     OYL21270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
ipf lichtvorhang
Optoelektronische Ringlichtschranken dienen der Überwachung des Materialflusses von Kleinteilen wie z.B. Schrauben oder Federn. Auch Kunststoffteile oder Flüssigkeiten (Tropfen) werden sicher erkannt. Die Zuführung des zu erfassenden Gutes ist auch innerhalb eines transparenten Zuführschlauches vorteilhaft möglich. Mehrere Lichtschranken bilden einen Lichtvorhang innerhalb des Ringes. Die Unterbrechung eines Lichtstrahles wird in dem zugehörigen Verstärker in ein Schaltsignal umgewandelt. Somit ist die Erfassung kleinster Gegenstände ab 1mm Durchmesser (bei OY106000) gewährleistet. Der Verstärker ist in dynamischer und statischer Ausführung erhältlich. Bei Einsatz eines dynamischen Verstärkers werden Teile erkannt, die sich schnell (z.B. im freien Fall) durch den Ring hindurchbewegen. Ein Vorteil des dynamischen Funktionsprinzips ist die automatische Anpassung an veränderliche Umgebungsbedingungen wie Verschmutzung oder zerkratzen des Zuführschlauches. Typische Anwendungen finden sich bei Zählaufgaben oder in der Zuführtechnik bei Montageautomaten. Bei Anschluss einer Ringlichtschranke an einen statischen Verstärker erkennt man zusätzlich zu schnellen Bewegungsabläufen langsame oder statische Zustände. Der Ausgang bleibt solange geschaltet, wie sich das zu erfassende Gut in der aktiven Zone befindet. Diese Version wird z.B. als Anwesenheitskontrolle von Flüssigkeiten in einem transparenten Kunststoffschlauch verwendet. Mit einem im Verstärker eingebauten Potenziometer ist die Ansprechempfindlichkeit veränderbar. Die Verschmutzung eines transparenten Zuführschlauches lässt sich auf diese Weise kompensieren. Ein weiteres Potenziometer dient der Verlängerung des Ausgangsimpulses. Unabhängig von der Geschwindigkeit des zu erfassenden Teiles kann das Gerät so an die Erfordernisse einer nachgeschalteten Steuerung angepasst werden. Anwendungsbeispiele Erkennung von z.B. Schrauben, Federn in transparenten Zuführungen Erfassung von Flüssigkeiten, Tropfen, Luftblasen Fadenbruchüberwachung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, OYL21270, Gitterlichtschranke, Lichtschranke, Sicherheitsger. Lichtvorhang, Sicherheitsgerichteter Lichtvor, Sicherheitsgerichteter Lichtvorhang, Sicherheitslic, Vorhanglichtschranke, sensor opt,gitter20 9x400x40,75,Feld220
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,79*
€ 414,06*
€ 5,90*
ab € 360,89*
€ 418,22*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 372,90*
€ 427,32*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,32*
€ 508,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,38*
€ 493,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,74*
€ 478,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.