| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40172144 Herst.-Nr.: BIS000T EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BIS C arbeitet mit Niederfrequenz (LF) und verwendet zwei Frequenzen: 455 kHz zum Schreiben und 70 kHz zum Lesen. Durch die große Variantenvielfalt der passiven Datenträger in Abmessung, Bauform, Speichergröße, Arbeitstemperatur, Werkstoff, Montage, Reichweite können Sie nahezu jede technische Aufgabe applikationsoptimiert umsetzen. BIS C ist als Standard zur Werkzeugidentifizierung etabliert. Data carrier, Antenna type=round, Diameter=9.00 mm, Height=4.50 mm, Housing material primary=Epoxy-resin/fiberglass,Installation=metal-free (clear zone)on metalflush in metal, Memory type=EEPROM, User data, read/write=511 Byte, IP rating=IP68,Approval/Conformity=CEUL-FILE E227256, Vol.X1, BISWEEE Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BIS C-121-04/L, BISC12104L, BIS000T, RFID-Transponder, Anhänger, Armbanduhr, Chip, Codeträger, Datenträger, Elektronischer Datenträger für Schalteinrichtung, Identifikation, Karte, RFID, Schlüssel, Schlüsselanhänger, Sensorik, Uhr, carrier, data, induktiv, tag, transducer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 44,30* | € 58,19* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 45,62* | € 59,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,01* | € 61,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,26* | € 62,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 49,75* | € 65,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|