| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40171610 Herst.-Nr.: 81.020.0001.0 EAN/GTIN: 4049088154799 |
| |
|
| | |
| flare TIME M4-2, Multifunktions-Relais, 4 Funktionen, 8 Zeitbereiche, Zeitbereich 0,1s..1200h, 1 Zeit- und 1 Sofortwechsler oder 2 Zeitwechsler, AC/DC 24-240 V 50-60Hz; B x H x T: 22,5 × 89,4 × 100 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Breite: | 22,5 Millimeter | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, wieland zeitrelais, industrierelais, flare TIME M4-2, flareTIMEM42, 81.020.0001.0, Impulsgeber, Relais, Taktgeber, Treppenhaus, Treppenhausrelais, Treppenhausschalter, Verzögerungsrelais, Zeitschalter, 0794723, 794723 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 66,56* | € 82,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 69,56* | € 86,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,96* | € 87,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 77,08* | € 95,46* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 80,31* | € 99,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|