| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40171133 Herst.-Nr.: 204834 EAN/GTIN: 4050143061273 |
| |
|
| | |
| Vibrationsgrenzschalter für Schüttgüter verlängerte Ausführung, Stabsonde 1000mm, Material 316L Prozessanschluss für Einschraubstück R1 DIN2999 Polyester-Gehäuse, IP66, M20x1,5-Kabelverschraubung Ausgang 3-Leiter, pnp, 10-45VDC, max.350mA Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LVL-B2-R33C2E5A-NA, LVLB2R33C2E5ANA, 204834, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandrelais, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Messrelais, Niveaurelais, Niveauwächter, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais |
| | |
| |