Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40169880 Herst.-Nr.: 857-414 EAN/GTIN: 4045454609863 |
| |
|
| | |
| Trennverstärker; Spannungseingangssignal; Stromausgangssignal; Versorgungsspannung DC 24 V; 6 mm Baubreite; 2,50 mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais, 857-414, 857414, JUMPFLEX, JUMPFLEX®, Kleinschaltrelais, Messumformer, Relais, Relaisbaustein, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais, Steckrelais, Wechselrelais, 0793430, 793430 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,57* | € 110,83* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 100,08* | € 111,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 103,80* | € 114,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,46* | € 118,56* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 111,9927* | € 127,5132* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|
| Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 281-482 | ab € 0,3391* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-501 | ab € 1,474* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-501/000-002 | ab € 11,65* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-501/000-006 | ab € 11,50* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-501/000-007 | ab € 11,66* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-501/000-012 | ab € 11,67* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-502/000-007 | ab € 13,05* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-502/000-012 | ab € 13,04* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-502/000-017 | ab € 13,06* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-503/000-012 | ab € 13,08* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-503/000-017 | ab € 13,09* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-503/000-023 | ab € 13,05* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-504/000-023 | ab € 13,04* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-505/000-005 | ab € 13,05* | Zubehör | |
| WAGO Kontakttechnik 793-505/000-006 | ab € 13,08* |
| | |
|