| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40167887 Herst.-Nr.: 176301 EAN/GTIN: 4013984172287 |
| |
|
| | |
| Hygrostat zur Regelung der relativen Luftfeuchte von 40-80% 24 - 230V AC, 50 Hz, Wechsler 5 A Entfeuchten, 3 A Befeuchten. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Höhe: | 72 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 176301, Raumhygrostat, 16730, Hygro-Thermostat, Luftfeuchtigkeitsregler, Messelement, Regler, Ritto, Thermostat, 0842708, 842708 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 67,67* | € 86,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 67,68* | € 86,83* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,67* | € 88,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,94* | € 88,33* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 72,52* | € 92,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|