Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Multimedia-Anschlusssystem Cinch Audio / Miniklinke 3,5 mm / HDMI, Serie AS/A, alpinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40164252
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     MAA1082WW
EAN/GTIN:
     4011377070578
Suchbegriffe:
Cinch UP-Einsätze
RCA UP-Einsätze
UP-Einsätze Cinch
UP-Einsätze RCA
Cinch Audio, Miniklinke 3,5 mm und HDMI, für die Serien AS und A, mit Tragring, Schraubbefestigung, bruchsicher, Technische Daten Cinch Audio: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 V ~ (50/60 Hz) bei 1 min 2 mA, Steck- und Abziehkräfte: 3 bis 25 N, Steckzyklen: ? 1000, Durchgangsbuchse: weiß (links), rot (rechts), Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten Miniklinke 3,5 mm: Nennspannung: DC 50 V, Frequenzbereich: 20 Hz bis 20 KHz, Kontaktwiderstand: ? 20 m?, Isolationswiderstand: ? 100 M?, Spannungsfestigkeit: AC 500 bis 2000 V ~, DC 800 V, Steck- und Abziehkräfte: 4,9 bis 14,7 N, Steckzyklen: ? 2000, Durchgangsbuchse: 3,5 mm, Audio Stereo, 180°, Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C, Technische Daten HDMI: Standard: 1.3, Category 2, Unterstützung der HDMI?-Technologie (V 1.3 mit Deep Color), Video Bandbreite: 1,65 GHz, Auflösung: ? 1080 p (1280 x 1024 Pixel), Frequenzbereich vertikal: 50 bis 85 Hz, Übertragungsrate: ? 10,2 GBit/s, Durchgangsbuchse: HDMI?, Typ A, 180°, Kontaktmaterial: vergoldet, Umgebungstemperatur: ? 5 bis + 45 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HDMI UP-Einsätze, UP-Einsätze HDMI, Klinke UP-Einsätze, UP-Einsätze Klinke, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, jung unterputzsteckdose weiß, steckdoseneinsatz, jung steckdoseneinsatz, MA A 1082 WW, MAA1082WW, Multifunktions-Anschlussdose, AP-Steckdose, Anschlussdose, Anschlusseinheit, Anschlusssystem, Audioanschluss, Aufputz-Anschlussdose, Bodentank-Dose, CATV-Dose, Cinch Audio, Einbau-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernmeldesteckdose, Geräteanschlu, HDMI, Kopfhöhreranschluss, Miniklinke 3,5 mm, Multimedia, Video-Anschluss, Videoanschluss, bruchsicher, 0856254, 856254
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 88,43*
€ 111,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,36*
€ 112,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,40*
€ 117,76*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,27*
€ 118,14*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,67*
€ 121,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.