Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40163990 Herst.-Nr.: 85006 EAN/GTIN: 4024941207164 |
| |
|
| | |
| VARIABOX - S Mobil, Schutzart: IP44,Gehäuse: hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, Oberteil gerade, Deckelschrauben unverlierbar, Verteiler inklusive Tragegriff, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 230 mm, Gerätetiefe: 145 mm, Bestückung:2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt, Absicherung/Schutzmaßnahme:keine, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:CEE-Stecker 16A 400V 5p 6hmit 2m H07RN-F5 G2,5Zusätzliche Informationen:Anschlußfertig verdrahtetAufbau gemäß Z-Nr. Z1202108 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Stromverteiler, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, steckdosenverteiler ip44, 19 zoll steckdosenleiste, 85006, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 146,66* | € 176,25* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,00* | € 178,41* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 152,82* | € 183,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,42* | € 183,81* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 154,24* | € 188,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|