Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelkanal Heladuct Flex 30SK PP 0,5m Weiss 40 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Kabelkanal 34x36 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Artikel-Nr.:
     3461-40160087
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-31108
EAN/GTIN:
     4031026329550
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
hellermanntyton verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Raumsparendes Leitungsführungssystem. Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich. Leicht zu öffnen. Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber). Heladuct Flex zur Befestigung mit Schrauben. Heladuct Flex SK mit Klebestereifen. Eingesetzt wird HelaDuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Kriechstromfest:
Ja
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: HelaDuct Flex30SK-PP-WH, HelaDuctFlex30SKPPWH, 16431108, 164-31108, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexible Kabelbündelhalter, Flexibler Kabelbündelhalter, HTC30, Heladuct, Heladuct Flex, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündel- und Spiralschläuche, Kabelbündelhalter, Kabelführung, Kabelkanal, Kabelschläuche, Kabelschutz, Leitungsfü, Leitungsführung, Schutzschläuche und Kabelbündelhalter, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Tyton, Verdrahtungskanäle und Zubehör, anschraub kabelleisten, anschraubkabelleiste, flexibilität, htc 30, kabelleisten, schraube, 0309282, 309282
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,38*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,51*
€ 6,41*
20 Tage
unbekannt
40
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,98*
€ 9,35*
1 Tag
119
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,96*
€ 9,46*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,94*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
201-10020
ab € 0,2991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.