Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens DELTA Geräteeinsatz UP Taster, 1 Schließer, ohne Krallen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40158513
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TD21200KK
EAN/GTIN:
     4001869397320
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
taster up-einsätze
DELTA Taster-Geräteeinsatz, UP 1S ohne Krallen 10A 250V DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Schaltereinsätze zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Schalter in den Varianten Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie Taster verschiedenen Ausführungen. 2. Geräteeinsatz mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher. 3. 3 mm Putzausgleich sorgen auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. 4. Vielfältige Ausführungen wie Jalousiesteuerung, Bewegungsmeldung, Zeitschaltung und auch Raumtemperaturregelung sind verfügbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 Volt
Herkunftsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: 5TD2120-0KK, 5TD21200KK, Taster, DELTA, Schalter und Steckdosen, Schaltereinsätze
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,79*
€ 6,30*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,03*
€ 6,59*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,13*
€ 6,72*
1
€ 4,00*
ab € 4,77*
€ 7,03*
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,46*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG6240
ab € 4,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6220
ab € 4,90*
Sonstiges
Siemens
5TG6270
ab € 2,29*
Sonstiges
Siemens
5TG6200
ab € 2,32*
Sonstiges
Siemens
5TG6211
ab € 3,87*
Sonstiges
Siemens
5TG6246
ab € 5,85*
Sonstiges
Siemens
5TG6226
ab € 5,58*
Sonstiges
Siemens
5TG6276
ab € 2,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6206
ab € 2,86*
Sonstiges
Siemens
5TG6210
ab € 3,29*
Sonstiges
Siemens
5TG6247
ab € 5,23*
Sonstiges
Siemens
5TG6227
ab € 4,88*
Sonstiges
Siemens
5TG6277
ab € 2,34*
Sonstiges
Siemens
5TG6207
ab € 2,31*
Sonstiges
Siemens
5TG6248
ab € 5,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.