Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Lichtleiter Schranke, 0,6m, Kopf: Edelstahl 15lang Lichtleiter Schranke, 0,6m, Kopf: Edelstahl 15lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40156695
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     LS060102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter-Schranke
Absperrschranke
Forstschranke
Handschranke
Der Einsatz von Lichtleitern in der Opto-elektronik ist sehr hilfreich. Das ipf Glasfaser-System besteht als Funktionseinheit aus einem flexiblen Glasfaser-Lichtleitkabel und dem optoelektronischen Verstärker. Die außergewöhnlichen Vorteile der Glasfaser-Technik werden in Verbindung mit einer Baureihe von hochwertigen Verstärkern als vielseitig einsetzbare Glasfaser-Lichtschranken und als Glasfaser-Lichttaster genutzt. ipf Lichtleiter bestehen aus einem Bündel von einzelnen ca. 50?m starken Glasfasern. Die zugehörigen Lichtleiter-Verstärker senden moduliertes IR-Licht aus. Dieses wird durch die lichtleitenden Glasfasern nach dem Prinzip der Totalreflexion übertragen. Die einzelne Glasfaser besteht aus Kern- und Mantelglas. Der in das Kernglas eintretende Lichtstrahl wird aufgrund der Reflexion an den Berührungsflächen Kern/Mantel durch die Glasfaser geleitet (siehe entsprechendes Bild). Aufgrund der ausgezeichneten optischen und mechanischen Eigenschaften der ipf Lichtleiter eignet sich diese Technologie besonders zum Einsatz in Automations- und Fertigungsabläufen, im Bereich der Kleinstteile-Erfassung sowie bei erschwerten Einbau- und Umgebungsbedingungen. Glasfaser-Lichtleitkabel finden vielseitige Anwendung in allen Industriebereichen, unter anderem im Maschinenbau, in der Chemie, Pharmazie, Keramik sowie Kunststoffverarbeitung. Anwendungsbeispiele Berührungslos Erfassen, Zählen, Steuern und Positionieren bei engsten Platzverhältnissen Abtastung von Kleinteilen in Bearbeitungsstationen, Zuführsystemen und Automaten Einsatz in extremen Einsatzfeldern, z.B. bei Schweißanlagen
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmenschranke, Schlagbaum, Schranke, Schranken, Sperrschranke, Universal-Schranke, Wegeschranke, lichtleiter schranke, LS060102, Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker, LWL-Sensor, LWL-Verstärker, LWLSensor, LWLVerstärker, Lichtleitersensor, Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenleit, Lichtwellenleitsensor, lichtl schranke 1,5rd/90°,600lang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 211,89*
€ 262,41*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,32*
€ 268,26*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.