Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3461-40156179
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750126
EAN/GTIN:
     4046548045895
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Produktversion: 1.0
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC, KOSHA
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Zweihandüberwachung Typ III A, Gleichzeitigkeitsüberwachung
Max. Strom bei DC1: 6.0 A
Spannung bei AC1: 240 V
Klemmentyp: Schraubklemme
Klemmenart: steckbar
Stop-Kategorie: 0
Normen: EN 574 TYP III A, EN 60204-1, EN 62061, VDE 0113-1
Betriebsarten: zweikanalig, Querschlusserkennung
Abmessung Breite: 22.5 mm
Abmessung Höhe: 98.0 mm
Abmessung Tiefe: 120.0 mm
Bruttogewicht: 195 g
Nettogewicht: 185 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubklemme
Breite:
22,5 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Zweihand-Steuerung, Zweihandschaltungen, Pressensteuerung, Zweihandbediengerät, Sicherheits Zweihandrelais, Zweihandsicherheitsrelais, Überwachungsrelais, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 750126, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Pressensteuerungsgerät, Relais, Sicher, Zwei-Hand-Bedienungsrelais, Zweihandrelais, Zweihandschaltgerät, Zweihandtaster
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,35*
€ 160,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,74*
€ 161,00*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 145,57*
€ 161,55*
Frei Haus
ab € 150,11*
€ 166,95*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 152,29*
€ 168,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.