Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelkanal Heladuct Flex 40SK PP 0,5m Weiss 24 St ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Kabelkanal 45x48 mm, 500 mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben
Artikel-Nr.:
     3461-40155810
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     164-41108
EAN/GTIN:
     4031026329567
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabel-Organizer
Raumsparendes Leitungsführungssystem. Hoch flexibel, Installation bei Neigungswinkeln von 90° und höher möglich. Leicht zu öffnen. Schnelle Montage mit Schrauben oder Klebestreifen (qualitativ hochwertiger Schaumstoffkleber). Heladuct Flex zur Befestigung mit Schrauben. Heladuct Flex SK mit Klebestereifen. Eingesetzt wird HelaDuct Flex in Schalt- und Steuerschränken, aber auch in der Möbelindustrie, wo Leitungen schnell und ohne Beeinträchtigung der Optik geführt werden sollen.
Weitere Informationen:
Kriechstromfest:
Ja
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Verdrahtungskanal, hellermanntyton verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, HelaDuct Flex40SK-PP-WH (24), HelaDuctFlex40SKPPWH24, 16441108, 164-41108, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexible Kabelbündelhalter, Flexibler Kabelbündelhalter, Heladuct Flex, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündel- und Spiralschläuche, Kabelführung, Kabelkanal, Kabelschläuche, Kabelschutz, Leitungsfü, Leitungsführung, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Tyton, Verdrahtungskanäle und Zubehör, anschraub kabelleisten, anschraubkabelleiste, flexibilität, kabelleisten, schraube, 0309284, 309284
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 5,80*
ab € 8,26*
€ 10,05*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,74*
€ 11,20*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 11,22*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 8,16*
€ 11,45*
Lager 3461
unbekannt
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,37*
€ 13,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 326,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
598620
ab € 60,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.