Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40155512 Herst.-Nr.: ERC216 EAN/GTIN: 3250612400485 |
| |
|
| | |
| Installationsrelais 16A 2S 230V. Installationsrelais zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A, nach EN 61095 und DIN VDE 0637-3 sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweise: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP2X | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, leistungsrelais 230v, leistungsrelais, installationsschütz hager, ERC216, Installationsschütz für Reiheneinbau, Fernschalter, Heizungsschütz, Hutscheinenrelais, Installationsrelais für Reiheneinbau, Kammrelais, Kleinschütz, Reiheneinbaugerät, Relais, Schütz, Steuerschütz, Verteilungsrelais, Wechselstromschütz, 5705879 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,77* | € 23,67* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 18,05* | € 23,84* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 18,30* | € 24,74* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 18,81* | € 24,82* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,52* | € 25,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|