Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 16A 230VAC 230VAC 2S 1100WAGL 570VALL 1TE ERC216


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ERC216 Leistungsrelais Grau
Hager ERC216 Leistungsrelais Grau
Artikel-Nr.:
     262-C719G02
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ERC216
EAN/GTIN:
     3250612400485
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz
Installationsschütz 16A 230VAC 230VAC 2S 1100WAGL 570VALL 1TE ERC216
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
230 - 230 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
16 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
60 mm mm
Max. Glühlampenlast:
1100 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
570 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1200 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
490 VA VA
Schieber für Handschaltung:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, leistungsrelais 230v, ly relais, hager leistungsrelais, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,17*
€ 23,72*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 18,32*
€ 23,96*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,63*
€ 24,33*
8 Tage
16
€ 6,95*
ab € 18,63*
€ 24,34*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 18,72*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ESC080
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.