Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Kombipaket, Funkdrucktaster, Gehäuse, Empfänger, programmierbar, Kunststoff, Ø22mm, 24-240V AC/DC, 10 farbiges Kappenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettsatz XB5, Kleingehäuse aus Kunststoff, progammierb Empf, 24-240V AC/DC
Komplettsatz XB5, Kleingehäuse aus Kunststoff, progammierb Empf, 24-240V AC/DC
Komplettsatz XB5, Kleingehäuse aus Kunststoff, progammierb Empf, 24-240V AC/DC
Artikel-Nr.:
     3461-40154904
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5RMA04
EAN/GTIN:
     3606480334474
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kleingehäuse
schneider electric drucktaster
kleingehäuse
Die draht- und batterielosen Funk-Drucktaster, -Schalter und -Sensoren der Baureihe Harmony XB4R/XB5R werden in vielen Anwendungen im Bereich Gebäude (automatische Tore, usw.) und Industrie (Förderanlagen, usw.) eingesetzt. Die Funklösungen bestechen dabei durch Vorteile wie geringe Installationskosten und -zeiten, hohe Flexibilität und Mobilität sowie maximaler Verfügbarkeit. Dieses einsatzfähige Kombipaket besteht aus einem programmierbaren Empfänger und einem Funkdrucktaster in einem ergonomischen Gehäuse. Der Empfänger benötigt eine Nennhilfsspannung von 24-240V ACDC. Sender und Empfänger kommunizieren dabei über ein weltweit freies Frequenzband von 2,4 GHz und sind für ZigBee Green Power zugelassen. Die mögliche Reichweite erstreckt sich dabei bis zu 100m in freiem Feld und 25m bei geschlossenem Schaltschrank. Durch die vorhandenen Zertifizierungen und Einhaltung von Normen ist der mögliche Einsatz in vielen Ländern sichergestellt. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: XB5RMA04, Drucktaster, Komplettgerät, Funk, Funkdrucktaster, Funkgerät, Funkpositionsschalter, Funkschalter, Funkseilzugschalter, Funkstromsensor, Funktaster, Funktemperatursensor, Harmony Hub, Harmony,Drucktaster, HarmonyHub, Hub, Leuchtmelder, Repeater, Wahlschalter, XB4R, XB5R, batterielos, drahtlos, kabellos, 0784087, 784087
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,72*
€ 185,93*
Frei Haus
ab € 170,06*
€ 185,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,62*
€ 186,52*
Frei Haus
ab € 178,26*
€ 193,70*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 179,43*
€ 195,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,36*
€ 232,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,07*
€ 232,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,27*
€ 226,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.