Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40153514 Herst.-Nr.: 747 EAN/GTIN: 4024941007474 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP68,Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, Kabeleinführung: Verschraubung, System: VDE-System Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 66 mm, Gerätetiefe: 75 mm, Halogenfrei: ja, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, mit Hammerzeichen, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 747, Amaplast-Kupplung, Amaplast-Kupplungsdose, Kupplung, Kupplungsdose, SCHUKO-Industrie-Kupplung, SCHUKO-Kupplung, Schukokupplung, Schukokupplungsdose, Schutzkontaktkupplungsdose, 1004099 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 80,53* | € 100,41* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 84,89* | € 104,93* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 92,61* | € 115,11* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 94,26* | € 115,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 94,23* | € 116,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|