Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p 250V IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C6903-7455
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     7455
EAN/GTIN:
     4024941074551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung
Schutzkontaktkupplung
bals schuko-kupplung ip68
Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP68, Frequenz: Wechselstrom (AC), Technische Kennfarbe: grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme, Gerätefarbe: Klappdeckel grau RAL 7035, Gerätehöhe: 130 mm, Gerätebreite: 66 mm, Gerätetiefe: 75 mm, Halogenfrei: TRUE, Sonstige technische Eigenschaften: Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System, Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm, Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung, mit Hammerzeichen, Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP68
Halogenfrei:
true
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Nennspannung:
250 V
Polzahl:
3
Steckrichtung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schuko-kupplung, schuko-kupplung ip68
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
747
ab € 78,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.