Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Trafo, 1-Ph. PN/PN(kVA) 0,25/0,85, Upri=400-230V +/-15, Usec(V) 2x115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40152483
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AM40428JD400FA0
EAN/GTIN:
     4001869902722
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,25 /0,85, UPRI(V):400-230+/-15, USEC(V):2X115, ISEC(A):2X1,09, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >STEUERTRANSFORMATOR< >TRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP00
Breite:
98 Millimeter
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Steuer-Trenntransformator, Steuertrenntrafo, Steuertrenntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Trenntrafo, Trenntransformator, einphasentrafo siemens, einphasentrafo, trenntrafo primär 230v, 4AM4042-8JD40-0FA0, 4AM40428JD400FA0, Einphasen-Steuertransformator, -, 4AM, 4AM2, 4AM3, 4AM4, 4AM5, 4AM6, 4AP, 4AU, 4AV, 4EJ, 4EM, 4EP, 4EU, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Gleichspannungsversorgung, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Netzgleichrichtergerät, Niederspannungsschalttechnik, SIDAC, SIRIUS, Schaltdrossel, Schalttechnik, Siemens, Spannungstrafo, Sättigungsdrossel, Trockentransformator, 0772401, 772401
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,00*
€ 152,28*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,24*
€ 157,81*
Frei Haus
ab € 146,10*
€ 168,93*
Frei Haus
ab € 154,59*
€ 178,03*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 172,61*
€ 197,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,97*
€ 174,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.