Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40151282 Herst.-Nr.: CCT56P008 EAN/GTIN: 3606480145162 |
| |
|
| | |
| Bewegungsmelder für den Außenbereich. 360 Grad- Flächenüberwachung für größere Hausfronten und Bereiche des Hauses. Flexibel verstellbarer Sensorkopf. Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung. Einfache Bedienung und Energieeinsparung über die Einstellung der Helligkeitsschwelle und Schaltdauer. Witterungsbeständiges Gehäuse. Ausblenden einzelner Linsenbereiche möglich. Befestigung an Außen-/Innenecken. Netzspannung: AC 220-240 V, 50 Hz. Max. Schaltstrom: 10 A, AC 220-240 V, cos Phi 0,6. Nennleistung: -LED-Lampen: 200 W. Glühlampen AC 230 V: 1000 W. Halogenlampen AC 230 V: 800 W. Halogen (elektronischer Trafo): 315 VA. Halogen (Eisenkern-Trafo): 500 VA. Leuchtstoffröhren: 250 VA. kapazitive Last (6 A Prüfstrom): 28 uF. kapazitive Last (10 A Prüfstrom): 21 uF. Kompakt-Leuchtstofflampen: 4x23 W. Eigenverbrauch: max. 2,5 W. Erfassungswinkel: 360 Grad. Reichweite: max. 12 mit Lichtsensor (Empfindlichkeit): 5-2000 Lux. Zeiteinstellung: von ca. 5 s bis ca. 20 min, Toleranz 2-8 s. Schaltmodus: Automatik, manuelle Betätigung. Anschluss: 3-adrig, Neutralleiter erforderlich. Betriebstemperatur: -15 GradC bis +40 GradC. Schutzart: IP 55. EG-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und EMV-Richtlinie 2004/108/EG. Farbe: weiß. Abmessungen (LxBxH): 170x88x76 mm (mit Montagewinkel), 142,5x88x76 (ohne Montagewinkel). Nettogewicht: 256g (mit Montagewinkel), 230g (ohne Montagewinkel). Lieferumfang: Mit Montagewinkel für Außen-/Innenecken. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 230 Volt | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), SmartHome Bewegungsmelder, schneider electric bewegungsmelder, automatik schalter, CCT56P008, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, ARGUS, ARGUS Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebens, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter, wei, weiß, 6400872 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 53,69* | € 69,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,99* | € 70,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,09* | € 71,80* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,56* | € 73,38* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 62,59* | € 78,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|